Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443412 品番 2400MZ-14
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

穴角6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番481-9667 全長(mm)15 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16443394
2023-02-02
用途:
車の整備時
その他業種

このソケットは素晴らしいです。全長15mmでも自動車用のボルトならしっかりと頭に掛かります。他のサイズを揃える価値はあると思います。

対象商品:
16443376
2022-04-05
用途:
自動車の整備

対辺10mmで、外径が最小の物を探して、これにしました。スズキDA64Vのアシストグリップの
脱着に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
16443376
2021-06-26
用途:
バイクのメンテナンス

今まで使ってたソケットは、ボルトの頭を少し舐めそうな感じがあり、話題のZ-EALを買いました。
初めて見た時は、サイズがものすごく小さく戸惑いましたが、ガタつきもなく、しっかりとボルトを掴んでくれるため、とても使用感の良い工具です。
他のサイズを揃えて、極小ツールセットを作りたいと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
16443376
2021-01-24
用途:
2輪、4輪の整備

スペースの狭い場所の作業では、少しでも小さい工具が必要な場合があります。
特に1/4差し込みのソケットを使用していますが、このシリーズは標準よりもさらに小さく、重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
16443394
2020-02-27
用途:
車両整備

【スタンダードソケット】という名称ですが、性質としては【特殊なソケット】です。

狭い場所での取り回しを優先して極減までコンパクト化されているために
ボルト・ナットの頭部を咥え込む深さがナット一つ分しかありませんので、
ナットからボルトの先が突き出していたり、突き出し量の多い特殊な袋ナットなどの場合は
ソケットがナットを掴めないケースも出てきますから
コンパクトで軽いからと車載や携帯する工具としてこれだけしか持っていなかったりすると
状況によっては“詰む”可能性もありますのでよく考えないといけませんね。

品質的にはこの価格ならこの程度の品質は当然あるべきという水準を満たしていると思います。

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

全長が短く、狭い箇所の取り回しが良い。
ボルト、ナットとのフィット感が最高です!
ソケットのコマはこのシリーズに置き換えて行きます。

1人が参考にしています
対象商品:
16443376
2019-04-26
用途:
ミニバイク整備用
製造業

ミニバイクの狭いところの作業用に購入。
非常に小さく短いので狭いところでの作業にはもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16443376
2018-06-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に小さく無駄の無い形が気に入っています。ずっとスナップオンを愛用してきましたが、kokenも使って行きたいと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする