極圧・高粘着グリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 16443449 品番 EPS-PL
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。
特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。
建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。

使用温度範囲(℃)-40〜204 ちょう度No.2 滴点(℃)288 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.59MB)
注意
※5000rpm以上で使用されるアンチフリクションベアリングには不向きです。

商品説明動画

極圧耐熱グリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする