※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12点) 注文コード16443498 品番RS2400MZ/12
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

穴角6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番481-9861 質量(g)228 ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする