Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケットレンチセット
サイクロップラチェット・メタル セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16443604
品番
004017
参考基準価格(税別)
¥26,750
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
セット内容
ソケット(5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0)
フレキシブルエクステンションバー(150mm)
エクステンションバー(56mm)、アダプター(37mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T10、T15、T20、T25、T27、T30、対辺3、対辺4、対辺5、対辺6
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
483-8254
質量(g)
575
ハンドル
サイクロップラチェット「メタル」(004003)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
185×75×37