サイクロップラチェット・メタル セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443613 品番 004047
参考基準価格(税別)¥33,150 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。

セット内容
ソケット(8.0、10.0、11.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0)
フレキシブルエクステンションバー(200mm)
エクステンションバー(76mm)、アダプター(44mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T15、T20、T25、T27、T30、T40、対辺3、対辺4、対辺5、対辺6、対辺8
差込角(mm)9.5 トラスコ品番483-8335 質量(g)1475 ハンドルサイクロップラチェット「メタル」(004033) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×100×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする