サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443665 品番 004020
参考基準価格(税別)¥26,750 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。

セット内容
ソケット(3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2)
フレキシブルエクステンションバー(150mm)
エクステンションバー(56mm)、アダプター(37mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T10、T15、T20、T25、T27、T30、対辺5/32、対辺3/16、対辺7/32、対辺1/4
差込角(mm)6.35 トラスコ品番483-8289 質量(g)575 ハンドルサイクロップラチェット「メタル」(004003) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×75×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする