サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443692 品番 004021
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。

セット内容
ソケット(3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2)
フレキシブルエクステンションバー(150mm)
エクステンションバー(56mm)、アダプター(37mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T10、T15、T20、T25、T27、T30、対辺5/32、対辺3/16、対辺7/32、対辺1/4
差込角(mm)6.35 トラスコ品番483-8297 質量(g)570 ハンドルサイクロップラチェット「メタル」チェンジレバー(004004) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×75×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする