サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16443708 品番 004051
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。

セット内容
ソケット(1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
フレキシブルエクステンションバー(200mm)
エクステンションバー(76mm)、アダプター(44mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T15、T20、T25、T27、T30、T40、対辺3/16、対辺7/32、対辺1/4、対辺5/16
差込角(mm)9.5 トラスコ品番483-8378 質量(g)1370 ハンドルサイクロップラチェット「メタル」チェンジレバー(004034) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×100×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする