Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケットレンチセット
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16443717
品番
004081
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,850
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
セット内容
ソケット(3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16)
フレキシブルエクステンションバー(250mm)
エクステンションバー(52mm)、アダプター(50mm)
ビット+2、+3、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、対辺7/32、対辺1/4、対辺5/16、対辺3/8
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
483-8459
質量(g)
2585
ハンドル
サイクロップラチェット「メタル」チェンジレバー(004064)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×130×50