S20830P ソケットレンチセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16443744

ソケットレンチセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(11点) 注文コード16443744 品番S20830P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,790

狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。使いやすいホールド機構付です。

トラスコ品番470-0015 質量(g)350 差込角(mm)6.35 ソケット内容6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14mm セット商品数11 ケース寸法(mm)143×88×40 ハンドル内容コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-75H、75mm)、ボールジョイント(BJ20) 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする