P2285Z Z-EAL ソケットレンチセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 16443762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-EAL ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(26点) 注文コード16443762 品番P2285Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900

ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

セット商品数26 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番481-9853 質量(g)660 ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、マイナスビット:5、6mm、ヘックスビット:3、4、5、6mm ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー2本、クイックスピンナー、ユニバーサルジョイント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする