スタービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9点) 注文コード16443778 品番PHTX9L-2C
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。

セット内容T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55、T60 全長(mm)50 両頭機能片頭 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 質量(g)336 トラスコ品番406-7096 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする