ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443963 品番 31456
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)9.525 トラスコ品番406-6570 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 質量(g)3 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする