BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16444006
品番
31470
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
7
差込角対辺(mm)
9.525
トラスコ品番
406-6618
材質
ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
質量(g)
19
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応