※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31484 ボールポイントビット BONDHUS 16444058 31484 ボールポイントビット BONDHUS 16444058 31484 ボールポイントビット BONDHUS 16444058 31484 ボールポイントビット BONDHUS 16444058 31484 ボールポイントビット BONDHUS 16444058 31484 ボールポイントビット BONDHUS 16444058

ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16444058 品番 31484
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)14 差込角対辺(mm)12.7 トラスコ品番406-6669 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 質量(g)74 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする