※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16444182 品番 31686
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)17 差込角対辺(mm)12.7 トラスコ品番406-6791 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 質量(g)326 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする