BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイントビット(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16444313
品番
31419
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
対辺寸法(inch)
3/4
用途
六角穴付ボルトに使用
トラスコ品番
406-6561
材質
ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)
50
質量(g)
137
先端形状
ボールポイント
本数
1
差込角対辺(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭