スイベルラチェットハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16444575 品番RH3VHW
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。

差込角(mm)凸9.5 トラスコ品番487-1596 歯数72 質量(g)271 方向切替式

商品説明動画

TONEスイベルラチェットハンドル(RH3VHW)【TONE公式】
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16444575
2023-03-04
用途:
農機 オートバイの整備修理
日高農機販売 様

ロックが掛けづらく 掛ったのか掛からないのか分りずらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16444575
2022-04-19
用途:
ネジ回し
株式会社川田商会 協栄自工 様

今までスイベルラチェットなど、頭が曲がるラチェットなんて
気持ち悪くて使えないよ。と思っていましたが、
FGTVを見て欲しくなってしまいました。スイベルラチェット初購入。

説明には72山としか書いていませんが、送りが2.5度なので72山x2で144山です。
動画には出ていますが。

まだ使っていませんので良さは体感してません。
いろんなメーカーの良い所を体感するために、9.5ラチェットが8丁も貯まりました。
持っているだけで楽しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
16444575
2020-10-28
用途:
自動袋詰機械の制作

角度が自由にになり使い易くてガタが来なくて丈夫です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする