エアニッパ(ガタ防止タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16444934 品番 MSB20
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。

質量(g)480 加圧力(N)1370 切断能力(mm)ABS樹脂7 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 空気消費量(cm3/回)268 切断能力(Φmm) 銅線2.6 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 ホース取付口ホース外径6mm。 全長(mm)136 幅(mm)45 奥行(mm)136 高さ(mm)45 取付穴(A×B)(mm)36×40 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上 用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに トラスコ品番487-2371
注意
※替刃は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする