※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN インターナルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)10 注文コード16444977 品番BKU-A10-259269
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸径・刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。

刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)6 全長(mm)60 用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。 トラスコ品番486-6525 形状球状 質量(g)15 適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする