※使用例

BZY-A1.0-258224 CBN インターナルバー PFERD 馬印 16445047 BZY-A1.0-258224 CBN インターナルバー PFERD 馬印 16445047

CBN インターナルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)1 刃長(mm)4 注文コード16445047 品番BZY-A1.0-258224
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は軸径・刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。

刃径(Φmm)1 軸径(Φmm)3 刃長(mm)4 全長(mm)40 用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。 トラスコ品番486-6592 質量(g)19 適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする