※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の ロータリーバー
CBN インターナルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4
注文コード
16445065
品番
BZY-A3.0-119334
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
用途
ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。
トラスコ品番
486-6614
質量(g)
19
適合材
ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など