※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の ロータリーバー
CBN インターナルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
注文コード
16445074
品番
BZY-A6.0-119389
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
用途
ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。
トラスコ品番
486-6622
質量(g)
13
適合材
ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など