※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKU-A8.0-258842 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445223 DKU-A8.0-258842 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445223 DKU-A8.0-258842 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445223

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16445223 品番 DKU-A8.0-258842
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。

粒度120 刃径(Φmm)8 軸径(Φmm)8 全長(mm)60 用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。 トラスコ品番486-7271 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする