曜日別特売
DZY-A2.0-119181 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445293

※使用例

DZY-A2.0-119181 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445293
DZY-A2.0-119181 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445293
DZY-A2.0-119181 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445293
DZY-A2.0-119181 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445293

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)3
刃径(Φmm)2
刃長(mm)4
全長(mm)40
内容量1本注文コード16445293品番DZY-A2.0-119181
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。

用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。刃径(Φmm)2軸径(Φmm)3刃長(mm)4全長(mm)40トラスコ品番486-7343質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする