※使用例

DZY-A3.0-119204 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445302 DZY-A3.0-119204 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445302 DZY-A3.0-119204 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445302

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16445302 品番 DZY-A3.0-119204
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 刃長(mm)4 全長(mm)40 用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。 トラスコ品番486-7351 質量(g)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする