SBSスポンジバフ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16445415 品番5725K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,771
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マジック付/適応面の目安(超微粒)
バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。

外径(Φmm)200 厚さ(mm)25 仕様仕上げ用 トラスコ品番471-4245 質量(g)70 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16445415 5725K 05234047 5725K SBSスポンジバフ 3M(スリーエム) SBSスポンジバフ 3M(スリーエム) 1袋(2枚) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05234047
2020-10-07
用途:
ボディ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

磨きの焼き付けを起こすこともなく、耐久性もありリピートしています。

対象商品:
16445415
2016-11-22
用途:
車のメンテナンス

こちら予備で購入しました。まだ使用する機会がありませんが、今まで3M製品で失敗したことがないので星5!

対象商品:
05234047
2010-05-28
用途:
鏡面仕上げ前作業

磨き作業でのバフ目消し等にシングルアクションで作業しています。Wアクションでのスポンジパットと同等程度の作業効率です。摩擦は発熱が抑えられている効果は確かにありますが、凸凹の耐久性がもう少しあればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする