8551-250A スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 16445537

スプリングホースクリッププライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16445537 品番8551-250A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。

仕様調整段階:25 トラスコ品番471-5942 材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)250 質量(g)340 最大開口(mm)70 能力(mm)(掴み)ナット70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする