敷板 ワニ板

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16446456 品番004945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。

ブルー 厚さ(mm)16 長さ(m)1.8 用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に トラスコ品番438-7503 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5 幅(m)1.1 耐荷重(t)60
注意
※個人宅配送不可になります。
※ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行して下さい。(急発進・急停止・急ハンドルはしないで下さい)クレーンのアウトリガー用敷板としての使用はしないで下さい。ブリッジやふたとしての使用はしないで下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-02
用途:
新築ビル養生
建設業・工事業

軽量、適度な柔軟性があり搬入楽。ゴム板の代わりに。

対象商品:
16446456
2022-03-20
用途:
設備工事

硬質のプラ板が欲しかったのですが、スポンジのバスマットのような商品でした。バスマットを1万円も出して買ってしまった。ショックです。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする