※色見本

A BLA 150X610 5 セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム) 16446474 A BLA 150X610 5 セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム) 16446474 A BLA 150X610 5 セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム) 16446474

セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 16446474 品番 A BLA 150X610 5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。

ブラック テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)0.61 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミホイル 粘着剤ゴム系 粘着力36N/25mm 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外使用可 用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。 仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください) トラスコ品番365-8163 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)380 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300 テープ長さ(mm)610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446474
2020-04-30
用途:
スロープの滑り止め
株式会社日東総建 様 (建設業・工事業)

密着も良く大変いい商品でした。これからもよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする