3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の すべり止めテープ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16446535
品番
F CLE 50X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
プラスチックフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
19N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋外使用可
用途
屋内・屋外兼用。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
361-3828
長さ(mm)
5000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
235
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
5
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300(縦)
アズワン品番
65-0375-28
特性
耐水性
商品説明動画
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
参考になった
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
参考になった