セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード16446578 品番HD BLA 100X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ幅・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.5 基材プラスチックフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力29N/25mm 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番364-6114 質量(g)760 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)280(縦)
注意
粘着剤層の表面構造が順次変更となります。
スペックの変更はございません。

商品説明動画

3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
この動画は、2人が参考にしています。
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446587
2018-08-07
用途:
安全考慮のため

このシリーズの滑り止めテープは何度も購入しております
もう少し安価ですと利幅があってよいのですが・・・・
ご検討をきぼうします

対象商品:
16446587
2018-04-20
用途:
荷台すべり止め
運輸・通信業

今まで貼ってあったすべり止めに比べ、雨の日でもグリップ感があり、ステップの昇降に安心感が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする