色分け・ラインテープ 471

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16446867 品番471 PUR 50X18 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。

幅(mm)50 長さ(m)18.2 パープル 用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番473-0054 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.13 質量(g)184 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)3.33 引張強度(N/10mm)27 使用場所屋内
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする