※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

259044 クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社 16446964 259044 クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社 16446964

クリーンルーム用ラインテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16446964 品番 259044
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.14 基材PET・PVC 粘着剤アクリル系 粘着力1.96N/25mm[gf] 使用場所屋内 用途屋内用。 トラスコ品番479-3480 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 質量(g)320 長さ(m)33 主な用途表示・安全用 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96 日本緑十字社品番259044

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446876
2016-06-01
用途:
工場のライン引きとして使用

25mm幅のものを探していたのでとても助かりました。
気に入ったので次回も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする