※粘着部分(ブチル部分)は黒色、基材部分は白色となります。

建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447262 品番 05248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ

基材:白/粘着部分:黒 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.4 基材ワリフ 粘着剤ブチルゴム系 粘着力18.7N/10mm 用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 トラスコ品番485-9600 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)1100 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)18.7 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
注意
※粘着部分(ブチル部分)は黒色、基材部分は白色となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447253
2019-11-10
用途:
ウッドデッキに使用

ウッドデッキの腐食防止に使用。コスパがよく耐久性に期待します。

対象商品:
16447278
2017-11-18
用途:
防草シートの切れ目塞ぎ用
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様

防草シートの補修、風呂の蓋の補修、穴の空いた荷台のパテ埋め後補強などに使ってます。

対象商品:
16447253
2016-11-07
用途:
銅屋根メンテ
建設業・工事業

数字で示されているより、粘着力が弱い感じがする。

3人が参考にしています
対象商品:
16447253
2021-06-03
用途:
ウッドデッキ
その他業種

ブチルゴムから保護の紙を剥がすのに苦労しました。知らない間に爪の隙間に黒いものが入り込み、とるのにも一苦労。

1人が参考にしています
対象商品:
16447262
2018-11-05
用途:
家屋外部の錆止め
農・林・水産業

潮風の当たる屋外トタン部分に張り付けるとbさび止めになります。

1人が参考にしています
対象商品:
16447253
2016-07-21
用途:
雨漏りの予防

不織布の端からはみ出しているブチブゴムが至る所に着くので使いにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする