曜日別特売
04989 建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ 16447287

建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード16447287品番04989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ

用途
サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4基材ワリフ粘着剤ブチルゴム系粘着力11.6N/10mmトラスコ品番485-9553材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)665主な用途隙間用粘着力(N/10mm)11.6特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16447287
2017-07-11
用途: 屋根防水シート剥がれ修理
サービス業

接着力は満足。
片面についてるテープが剥がしにくかったが、接着力を考えると仕方がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする