建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447305 品番 04991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ

ブラック テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.4 基材ワリフ 粘着剤ブチルゴム系 粘着力33.2N/10mm 用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 トラスコ品番485-9570 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)1500 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)33.2 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447287
2017-07-11
用途:
屋根防水シート剥がれ修理
サービス業

接着力は満足。
片面についてるテープが剥がしにくかったが、接着力を考えると仕方がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする