Y4825K-12 19X10 R 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム) 16447332 Y4825K-12 19X10 R 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム) 16447332 Y4825K-12 19X10 R 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム) 16447332

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447332 品番 Y4825K-12 19X10 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。

グレー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力52N/10mm 特性屋外使用可 主な用途自動車内装用 用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番479-6268 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447348
2023-07-21
用途:
サイン(看板)取付け

3M社のVHBの中では安めの価格ですが、剥離力と低温時の初期接着性が良好とのことで使用してみました。両者の性能満足です。3MのVHBテープではサイン取付用にコスパが一番いいように思います。ただ厚みが若干厚い(1.2mm)点は使用に際し注意が必要と思います。

対象商品:
16447348
2022-11-11
用途:
自動車内装用品の取り付け

以前に購入した内装用両面テープが取扱終了となってしまい、代替品を探していたところこちらの商品に辿り着きました。接着力は以前のものと変わらず良好に感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする