Y4920 19X33 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 16447366 Y4920 19X33 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 16447366 Y4920 19X33 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 16447366

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(14巻) 注文コード 16447366 品番 Y4920 19X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。

ホワイト テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力40N/10mm 特性屋外使用可 用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番423-3735 幅(mm)19 厚さ(mm)0.4 質量(kg)4.6 長さ(m)33 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする