セキスイ
セキスイの バッグシーラーテープ・野菜テープ
セキスイの バッグシーラー
バッグシーラー No.20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16447603
品番
HBJ20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
色
ブルー
適合テープ幅(mm)
9
質量(g)
850
用途
水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。
トラスコ品番
471-1050
材質
鉄
幅(mm)
72
高さ(mm)
142
奥行(mm)
220