両面テープ(シリコーンゴム接着用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16447804 品番96042 609X54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PETフィルム基材に両面シリコン系粘着剤を塗布した両面テープです。シリコーンゴム、PPなどの低表面エネルギープラスチックなどの多くの難接着素材に対する優れた接着性を持っています。軽剥離の片面ライナーの構成で作業性の向上に貢献します。

クリア テープ幅(mm)609 テープ長さ(m)54.8 テープ厚さ(mm)0.125 基材PETフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力(SUS)5.2、(シリコーンゴム)3.0N/10mm 用途シリコーンキーパットの固定。シリコーンゴム、シリコンフォームの取り付け。 トラスコ品番475-3399 幅(mm)609 厚さ(mm)0.125 質量(g)9.18 長さ(m)54.8 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする