LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ビニールテープ
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ビニールテープ防食・配管用途
絶縁&シーリングラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16448267
品番
1540599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-54〜260
種類
自己融着
用途
ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに
トラスコ品番
480-1288
質量(g)
51
引張強度(N/10mm)
4.8
特性
絶縁
絶縁破壊強度(kV/mm)
15.7