基材ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
粘着剤アクリル系
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)32.9
テープ厚さ(mm)0.09
特性耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、難燃性
粘着力3.8N/10mm
主な用途電気絶縁用
使用温度範囲(℃)155
規格UL規格対応 (File E17385)
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
トラスコ品番479-9445
色淡茶色
質量(g)38
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35