ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16448364 品番 69 25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.18 特性難燃性 基材ガラスクロス 粘着剤熱硬化型シリコーン系 粘着力4.4N/10mm 使用温度範囲(℃)200 用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) トラスコ品番479-9470 質量(g)342 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする