※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448382
品番
69 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.18
特性
難燃性
基材
ガラスクロス
粘着剤
熱硬化型シリコーン系
粘着力
4.4N/10mm
使用温度範囲(℃)
200
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様
難燃性(UL510)
トラスコ品番
479-9496
色
白
質量(g)
123
規格
UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
310
定格温度(℃)
200
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。