3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448398
品番
79 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
54.8
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラスクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.3N/10mm
使用温度範囲(℃)
150
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
トラスコ品番
479-9542
色
白
質量(g)
154
規格
UL規格対応 (File E17385)
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
260
定格温度(℃)
150
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。