※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448477
品番
92 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.08
色
オレンジ
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.8N/10mm
規格
UL規格対応 (File E17385)
用途
特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。
仕様
難燃性(UL510)
トラスコ品番
479-9615
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
180
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
53
定格温度(℃)
180
特性
耐熱性、難燃性