※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448687
品番
74 12X66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.02
色
イエロー
規格
UL規格対応 (File E17385)
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.2N/10mm
用途
狭いスペースの絶縁に。
トラスコ品番
479-9500
質量(g)
40
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
21
定格温度(℃)
130