3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16448757
品番
CN4490 B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
テープ幅(mm)
182
テープ長さ(m)
0.257
テープ厚さ(mm)
0.05
色
グレー
特性
導電性、柔軟性
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.005
用途
可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
トラスコ品番
479-9640
材質
基材:ニッケルメッキポリエステル不織布、粘着剤:アクリル系導電性
サイズ
B5
質量(g)
20
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/10mm)
4.9
剥離紙
シリコーン処理紙
注意
※加工元:3M特約加工販売店