オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 補修・シーリングテープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 補修用テープ
いろいろ使えるOKテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448863
品番
OKT48-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.225
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.56N/10mm
用途
荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。
トラスコ品番
473-0020
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.225
質量(g)
175
長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
46
特性
耐水性
粘着タイプ
強粘着